{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 34 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 139 mm | |
Lungime activă LA | 167 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,35 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 227 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235010 34 | |
EAN / GTIN | 4062406253653 | |
Număr producător | 235010 34 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 4×D, ⌀ DC: 34mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
402,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
420,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
576,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Coadă tip | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Lungime utilă L1 | 139 mm | 136 mm | 136 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 167 mm | 165 mm | 161 mm |