{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 24,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 50 mm | |
Lungime activă LA | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 07T308 23-.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 134 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235500 24,5 | |
EAN / GTIN | 4047109047259 | |
Număr producător | U10 22450 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 24,5 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
172,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
278,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
386,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
307,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Utilizare găurire | Găurire de centruire ;Condiţionat găurire transversală ;convex ;Găurire transversală ;Găurire în set ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică | Găurire de centruire ;convex ;Condiționată găurirea transversală ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică | Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set | Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;condiţionat centruire oblică |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 07T308 23-.. | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ cozii Ds | 32 | 25 | 32 | 32 |
Lungimea cozii Ls | 60 | 56 | 60 | 60 |
Lungime utilă L1 | 50 | 50 | 24,5 | 51 |