{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 14 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 42 mm | |
Lungime activă LA | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 050204 13-.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 116 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235502 14 | |
EAN / GTIN | 4047109090712 | |
Număr producător | U11 61402 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 14 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
421,27 €
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
315,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
294,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D | 3×D |
Utilizare găurire | Găurire de centruire ;Condiţionat găurire transversală ;convex ;Găurire transversală ;Găurire în set ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică | Găurire de centruire ;convex ;Condiționată găurirea transversală ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică | Găurire de centruire ;convex ;Condiționată găurirea transversală ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 050204 13-.. | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ cozii Ds | 20 | 25 | 20 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Lungime activă LA | 66 | 66 | 66 |