{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 20 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 60 mm | |
Lungime activă LA | 84 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 060306 18-.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235502 20 | |
EAN / GTIN | 4047109024410 | |
Număr producător | U11 72000 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 3×D, ⌀ DC: 20mm |
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
387,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
308,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
446,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; condiţionat centruire oblică |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Lungime utilă L1 | 60 mm | 60 mm | 63 mm | 60 mm |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro | Power Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 84 mm | 78 mm | 82 mm | 92 mm |