{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 23 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungime utilă L1 | 46 mm | |
pentru ⌀ inch | 29/32 inch | |
Lungime activă LA | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,5 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 040304 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232298 23 | |
EAN / GTIN | 4045197676955 | |
Număr producător | 232298 23 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, 2×D, ⌀ DC: 23mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
278,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
386,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
307,49 €
181,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D | 2×D |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Lungime utilă L1 | 46 mm | 46 mm | 49 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |