{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 33 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 132 mm | |
Lungime activă LA | 172 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 63 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 090408 32-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 210 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235507 33 | |
Număr producător | U14 03300 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 4×D, ⌀ DC: 33mm |
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
€ 420,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
€ 576,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
€ 415,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | da | ja | ja | ja |
⌀ nominal D | 33 | 33 | 33 | 33 |
Coadă tip | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Lungime utilă L1 | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 135 mm |
Lungime activă LA | 172 mm | 161 mm | 157 mm | 163 mm |