Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 4×D, ⌀ DC: 30mm

Cod articol: 235507 30

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 4×D
  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 30
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D
Coadă tip ABS
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 120 mm
Lungime activă LA 160 mm
⌀ cozii ABS® Ds 63 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 090408 32-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 198 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235507 30
Număr producător U14 03000

Descriere

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

Notă:

Utilizare numai în condiţii stabile de funcţionare a maşinii. Găurire cu deplasare a axului până la Vmax = 0,25 mm, de ex. cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010239012. ⌀ maxim =D+0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 30mm

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 4×D, ⌀ DC: 30mm

La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
420,00 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
531,00 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
368,60 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
671,00 €
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D 4×D 4×D 4×D 5×D
Răcire interioară da da da da da
⌀ nominal D 30 30 30 30 30
Coadă tip ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
Lungime utilă L1 120 mm 120 mm 120 mm 123 mm 150 mm
Lungime activă LA 160 mm 149 mm 143 mm 150 mm 185 mm