{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 30 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 120 mm | |
Lungime activă LA | 143 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 100408 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234010 30 | |
EAN / GTIN | 4045197740557 | |
Număr producător | 234010 30 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată 30 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
420,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
368,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | da | da | da |
⌀ nominal D | 30 | 30 | 30 |
Coadă tip | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Lungime utilă L1 | 120 | 120 | 123 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |