Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3, Profil Torx Plus®: 10IP

Cod articol: 674252 10IP

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,89 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,24 € / buc.
La cerere
În stoc
701 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PrecisionBits
Profil Torx Plus® 10IP
Lungimea totală 50 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674252 10IP
EAN / GTIN 7610733221394
Număr producător E6.401/10

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru toate şuruburile sistemului TorxPlus® care suportă sarcini mari. Şuruburile Torx Plus® sunt utilizate printre altele din ce în ce mai des la fixarea plăcuţelor amovibile sau ale mecanismului de acţionare.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.