{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 15 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 60 mm | |
pentru ⌀ inch | 19/32 inch | |
Lungime activă LA | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 050204 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234010 15 | |
EAN / GTIN | 4045197740182 | |
Număr producător | 234010 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, 4×D, ⌀ DC: 15mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
369,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
306,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
Răcire interioară | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 050204 | WOEX 030204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 5IP (0,38 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Lungime utilă L1 | 60 mm | 60 mm | 63 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 74 mm | 84 mm | 79 mm |