{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 19,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 80 mm | |
Lungime activă LA | 98 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 070306 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234010 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197740274 | |
Număr producător | 234010 19,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, 4×D, ⌀ DC: 19,5mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
476,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
331,74 €
325,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Răcire interioară | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 070306 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
⌀ nominal D | 19,5 | 19,5 |
Lungime utilă L1 | 80 mm | 79 mm |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |
Lungime activă LA | 98 mm | 96 mm |