SOGX 080407 INOX

Cod articol: 234066 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,46 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,55 € / buc.
La cerere
În stoc
362 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 080407
    Serie Power Drill
    Tip INOX
    Categorie HB6640
    Materialul sculei Carbură
    Avans f 0,07 - 0,14 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 234066 INOX
    EAN / GTIN 4045197697783
    Număr producător 234066 INOX

    Tabel de aplicaţii

    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    75
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Adaptat pentru:

    GARANT Power Drill Cod 234000234025.

    Recomandare:

    La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături