SOGX 130511 INOX

Cod articol: 234096 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,52 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,10 € / buc.
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 130511
Serie Power Drill
Tip INOX
Categorie HB6640
Materialul sculei Carbură
Avans f 0,08 - 0,18 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234096 INOX
EAN / GTIN 4045197697905
Număr producător 234096 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.