{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 22 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 88 mm | |
Lungime activă LA | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 070306 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234010 22 | |
EAN / GTIN | 4045197740328 | |
Număr producător | 234010 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată 22 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
471,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
327,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set | condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 |
Lungimea cozii Ls | 56 | 56 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 107 | 110 |