SOGX 070306, HB6530, Tip: ST1400

Cod articol: 234054 ST1400
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,16 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,30 € / buc.
La cerere
În stoc
349 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 070306
Serie Power Drill
Tip ST1400
Categorie HB6530
Materialul sculei Carbură
Avans f 0,08 - 0,14 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234054 ST1400
EAN / GTIN 4045197697738
Număr producător 234054 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
230
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
160
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.

Notă:

A nu se folosi ca tăiş interior (neapărat necesar pentru tăiş interior = tip de material de aşchiere HB630).