SOGX 110509, HB6535, Tip: ST900

Cod articol: 234082 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,40 € / buc.
La cerere
În stoc
650 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 110509
Serie Power Drill
Tip ST900
Categorie HB6535
Materialul sculei Carbură
Avans f 0,08 - 0,18 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234082 ST900
EAN / GTIN 4045197697844
Număr producător 234082 ST900

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
270
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.