{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 30 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 150 mm | |
Lungime activă LA | 185 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 100408 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Lungimea totală L | 216 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234025 30 | |
EAN / GTIN | 4062406738952 | |
Număr producător | 234025 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 5×D, ⌀ DC: 30mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
671,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
420,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
368,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
⌀ nominal D | 30 | 30 | 30 | 30 |
Coadă tip | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Lungime utilă L1 | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 123 mm |
Lungime activă LA | 185 mm | 149 mm | 143 mm | 150 mm |