GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 5×D, ⌀ DC: 40mm

Cod articol: 234025 40
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 5×D
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Drill
⌀ nominal D 40
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 5×D
Coadă tip ABS
Utilizare găurire condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 200 mm
Lungime activă LA 243 mm
⌀ cozii ABS® Ds 63 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 130511
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 20IP (6,3 Nm)
Număr de dinţi Z 2
Lungimea totală L 281 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234025 40
EAN / GTIN 4062406738983
Număr producător 234025 40

Descriere

Execuţie:

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.
Toleranţă la alezare: −0,1 / +0,35 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanţă şi acurateţe dimensională. Chiar şi în condiţii de găurire dificilă de până la 5×D.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 234030 - 234098.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 130511.

Recomandare:

La străpungere, reduceţi avansul la 70%.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 40mm

GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 5×D, ⌀ DC: 40mm

La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
752,00 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
643,00 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
447,17 €
Număr de dinţi Z 2 1 1
Răcire interioară da da da
Coadă tip ABS ISO 9766 ISO 9766
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm) 232980 6 (TX15;3Nm)
Serie Power Drill Power Drill HOLEX Pro
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile Burghiu cu plăcuţe amovibile
Lungime activă LA 243 mm 188 mm 196 mm