{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 18 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 90 mm | |
Lungime activă LA | 121 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 060305 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Lungimea totală L | 152 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234025 18 | |
EAN / GTIN | 4062406738860 | |
Număr producător | 234025 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 5×D, ⌀ DC: 18mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
557,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
369,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
448,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
313,31 €
184,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 1 | 1 | 1 |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 060305 | WOEX 030204 | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Lungime utilă L1 | 90 mm | 72 mm | 72 mm | 75 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 121 mm | 96 mm | 89 mm | 92 mm |