{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 25 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 125 mm | |
Lungime activă LA | 158 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 080407 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Lungimea totală L | 189 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234025 25 | |
EAN / GTIN | 4062406738938 | |
Număr producător | 234025 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 5×D, ⌀ DC: 25mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
605,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
473,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; Condiționată găurirea în set | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
⌀ nominal D | 25 | 25 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |