{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 32 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 160 mm | |
Lungime activă LA | 199 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 63 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 110509 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Lungimea totală L | 237 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234025 32 | |
EAN / GTIN | 4062406738969 | |
Număr producător | 234025 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 5×D, ⌀ DC: 32mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
715,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
420,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
576,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
402,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ nominal D | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lungime utilă L1 | 160 mm | 128 mm | 128 mm | 131 mm |
Lungime activă LA | 199 mm | 157 mm | 152 mm | 158 mm |