{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 20 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 100 mm | |
Lungime activă LA | 132 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 070306 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Lungimea totală L | 163 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234025 20 | |
EAN / GTIN | 4062406738884 | |
Număr producător | 234025 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 20 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
567,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
446,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat bombat ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea în set ;Condiţionat găurire de centruire ;Condiționată găurirea în set | Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea în set ;Condiţionat găurire de centruire ;condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
⌀ nominal D | 20 | 20 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Serie | Power Drill | Power Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |