{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 22 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea în set; Condiţionat găurire de centruire; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 110 mm | |
Lungime activă LA | 142 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 070306 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Lungimea totală L | 173 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 234025 22 | |
EAN / GTIN | 4062406738907 | |
Număr producător | 234025 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 5×D, ⌀ DC: 22mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
586,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
392,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
476,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
331,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 070306 | WOEX 040304 | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
⌀ nominal D | 22 | 22 | 22 | 22 |
Coadă tip | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |