{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 15.5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 64 mm | |
Lungime activă LA | 99 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 050204 13-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 130 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235507 15,5 | |
Număr producător | U12 51550 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 15,5 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
580,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 050204 13-... | |
⌀ nominal D | 15.5 | |
Coadă tip | ABS | ISO 9766 |
Serie | KUB Quatron® | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |