{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235507 16 | |
Număr producător | U12 51600 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 16 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
580,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
369,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
306,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 030204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 | ||
⌀ nominal D | 16 | 16 | ||
Coadă tip | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungime utilă L1 | 64 mm | 67 mm | ||
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 88 mm | 83 mm |