Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 26 mm

Cod articol: 235507 26

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 4×D
  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 26
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D
Coadă tip ABS
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 104 mm
Lungime activă LA 139 mm
⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 07T308 23-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 170 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235507 26
Număr producător U12 52600

Descriere

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

Notă:

Utilizare numai în condiţii stabile de funcţionare a maşinii. Găurire cu deplasare a axului până la Vmax = 0,25 mm, de ex. cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010239012. ⌀ maxim =D+0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 26 mm

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 26 mm

La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
625,21 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
420,00 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
493,00 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
344,35 €
Număr de dinţi Z 1 1 1 1
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D 4×D 4×D 4×D
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 07T308 23-... WOEX 05T304 SOGX 080407 SOMT093608 / XOMT093605
⌀ nominal D 26 26 26 26
Coadă tip ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Lungime activă LA 139 mm 128 mm 125 mm 129 mm