Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 19,5 mm

Cod articol: 235507 19,5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 4×D
  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 19,5
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D
Coadă tip ABS
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 80 mm
Lungime activă LA 115 mm
⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 060306 18-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 146 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235507 19,5
Număr producător U12 51950

Descriere

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

Notă:

Utilizare numai în condiţii stabile de funcţionare a maşinii. Găurire cu deplasare a axului până la Vmax = 0,25 mm, de ex. cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010239012. ⌀ maxim =D+0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 19,5 mm

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 19,5 mm

La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
611,82 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
476,00 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
331,74 €
Număr de dinţi Z 1 1 1
Răcire interioară da da da
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 060306 18-... SOGX 070306 SOMT06T205 / XOMT06T204
⌀ nominal D 19,5 19,5 19,5
Lungime utilă L1 80 mm 80 mm 79 mm
Serie KUB Quatron® Power Drill HOLEX Pro
Lungime activă LA 115 mm 98 mm 96 mm