{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 35 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 140 mm | |
Lungime activă LA | 180 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 63 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 120508 44-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 218 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235507 35 | |
Număr producător | U14 03500 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 35 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
830,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
420,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
611,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
425,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal D | 35 | 35 | 15 | |
Coadă tip | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Lungime utilă L1 | 140 mm | 140 mm | 143 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 180 mm | 169 mm | 171 mm |