Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 20 mm

Cod articol: 235507 20

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 4×D
  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 20
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D
Coadă tip ABS
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 80 mm
Lungime activă LA 115 mm
⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 060306 18-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 146 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235507 20
Număr producător U12 52000

Descriere

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

Notă:

Utilizare numai în condiţii stabile de funcţionare a maşinii. Găurire cu deplasare a axului până la Vmax = 0,25 mm, de ex. cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010239012. ⌀ maxim =D+0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 20 mm

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 20 mm

La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
611,82 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
392,00 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
476,00 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
331,74 €
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D 4×D 4×D 4×D
Răcire interioară da da da da
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 060306 18-... WOEX 040304 SOGX 070306 SOMT070308 / XOMT070305
Coadă tip ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP2 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 232980 3 (TX7;0,8Nm)
Lungime utilă L1 80 mm 80 mm 80 mm 83 mm
Lungime activă LA 115 mm 104 mm 98 mm 102 mm