Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 31 mm

Cod articol: 235507 31

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 4×D
  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 31
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D
Coadă tip ABS
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 124 mm
Lungime activă LA 164 mm
⌀ cozii ABS® Ds 63 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 090408 32-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 202 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235507 31
Număr producător U14 03100

Descriere

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

Notă:

Utilizare numai în condiţii stabile de funcţionare a maşinii. Găurire cu deplasare a axului până la Vmax = 0,25 mm, de ex. cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010239012. ⌀ maxim =D+0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 31 mm

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 31 mm

La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
830,18 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
420,00 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
531,00 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
368,60 €
Număr de dinţi Z 1 1 1 1
Răcire interioară da da da da
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 090408 32-... WOEX 05T304 SOGX 100408 SOMT110408 / XOMT110406
⌀ nominal D 31 31 31 31
Coadă tip ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm)
Lungime utilă L1 124 mm 124 mm 124 mm 127 mm