{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 26,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 108 mm | |
Lungime activă LA | 143 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 07T308 23-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 174 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235507 26,5 | |
Număr producător | U12 52650 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 26,5 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
625,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
493,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
344,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 07T308 23-... | SOMT093608 / XOMT093605 | |
⌀ nominal D | 26,5 | 26,5 | |
Coadă tip | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Lungime utilă L1 | 108 mm | 107 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |