KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 22 mm

Cod articol: 235507 22
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 4×D
  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 22
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D
Coadă tip ABS
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 88 mm
Lungime activă LA 123 mm
⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 07T308 23-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 154 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235507 22
EAN / GTIN 4047109091160
Număr producător U12 52200

Descriere

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

Notă:

Utilizare numai în condiţii stabile de funcţionare a maşinii. Găurire cu deplasare a axului până la Vmax = 0,25 mm, de ex. cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010239012. ⌀ maxim =D+0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături