{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 29 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 116 mm | |
Lungime activă LA | 151 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 090408 32-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 182 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235507 29 | |
Număr producător | U12 52900 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 29 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
699,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
420,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
368,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 090408 32-... | WOEX 05T304 | SOMT093608 / XOMT093605 | |
⌀ nominal D | 29 | 29 | 29 | |
Coadă tip | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Lungime utilă L1 | 116 mm | 116 mm | 119 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |