{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 24,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 100 mm | |
Lungime activă LA | 135 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 07T308 23-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 166 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235507 24,5 | |
Număr producător | U12 52450 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 24,5 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
625,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
493,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
344,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D | 4×D |
Coadă tip | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Lungime utilă L1 | 100 mm | 99,5 mm | |
Serie | KUB Quatron® | HOLEX Pro | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |