{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123104 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197961785 | |
Număr producător | 123104 9,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,3mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
4 269,70 SEK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
4 231,92 SEK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
2 985,02 SEK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
3 526,60 SEK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Inel colorat | verde | blå | grön | gul | grön |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | VHM | VHM | VHM | VHM |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |