{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 5,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123104 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197961471 | |
Număr producător | 123104 5,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 5,3 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | verde | galben | galben | verde | verde |
Lungimea totală L | 95 | 95 | 95 | 116 | 95 | 116 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 70,1 | 49,1 | 70,1 |