{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 15,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 129,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 152 mm | |
Lungimea totală L | 203 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123104 15,2 | |
EAN / GTIN | 4062406091132 | |
Număr producător | 123104 15,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 15,2 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
417,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
582,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
769,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
582,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
769,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
417,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 8×D | 8×D | 12×D | 8×D | 12×D | 8×D |
Lungimea totală L | 203 | 203 | 260 | 203 | 260 | 203 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |