{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 15,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 128,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 152 mm | |
Lungimea totală L | 203 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123104 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197962065 | |
Număr producător | 123104 15,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,8mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
417,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
728,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
508,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
547,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
582,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Lungimea totală L | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |