{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | |
Lungimea totală L | 114 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123104 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406091064 | |
Număr producător | 123104 6,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 6,4 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
132,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
185,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
260,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 8×D | 8×D | 12×D | 8×D | 12×D |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,4 | 66,4 | 98,4 | 66,4 | 98,4 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |