{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 10,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 98,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123104 10,3 | |
EAN / GTIN | 4045197961860 | |
Număr producător | 123104 10,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 10,3 mm
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
215,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
355,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
431,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Execuţie | 8×D | 8×D | 12×D |
Lungimea totală L | 162 | 162 | 204 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |