HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,6mm

Cod articol: 123104 6,6
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 8×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ nominal DC 6,6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Execuţie 8×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 66,1 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 76 mm
Lungimea totală L 114 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,16 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 123104 6,6
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197961570
Copiaţi
Număr producător 123104 6,6
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
200
Alu > 10% Si
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
160
Oţel < 500 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
125
Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
115
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
95
Oţel < 1100 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
90
Oţel < 1400 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
65
INOX < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
35
INOX > 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
30
Fontă
potrivit pentru / [m/min]
K
Cod ISO:
100
GGG
potrivit pentru / [m/min]
K
Cod ISO:
65
Uni
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate minimă
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Steel:
Tăişurile principale drepte
şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură. Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de tare din metal dur cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături