{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123104 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197961778 | |
Număr producător | 123104 9,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 9,2 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
339,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 12×D | 8×D | 12×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Unghiul la vârf | 135 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 106,2 | 81,2 | 106,2 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |