{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
Gamă de ⌀ | 18,01 mm - 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 mm | |
Lungimea totală L | 243 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123104 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662462 | |
Număr producător | 123104 18,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,01-Xmm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
826,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
688,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1.364,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1.137,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1.364,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1.137,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
823,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
686,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 3 | 3 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |