{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
Gamă de ⌀ | 18,01 mm - 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 mm | |
Lungimea totală L | 243 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123103 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662363 | |
Număr producător | 123103 18,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 18,01-X mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
823,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
686,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6.660,21 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5.550,18 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5.977,35 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
4.981,15 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semi-standard | da | ja | ja |
Udførelse | 8×D | 6×D | 8×D |
Norm | Normă de fabricaţie | DIN 6537 | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | Carbură monobloc | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 190 | 101 | 190 |