{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 112 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 133 mm | |
Lungimea totală L | 178 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123103 14 | |
EAN / GTIN | 4045197960788 | |
Număr producător | 123103 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 14 mm
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
309,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
536,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
392,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
437,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 14 | 14 | 14 | 14 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 112 | 110 | 110 | 112 |