{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 65,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | |
Lungimea totală L | 114 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123103 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197960375 | |
Număr producător | 123103 6,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
132,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
264,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
184,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
185,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Unghiul la vârf | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |