{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123103 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197960122 | |
Număr producător | 123103 3,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 3,7 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Inel colorat | verde | verde | galben | verde |
Lungimea totală L | 72 | 72 | 72 | 72 |
⌀ nominal DC | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |