{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 162,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 mm | |
Lungimea totală L | 243 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123103 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197960900 | |
Număr producător | 123103 18,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,5mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
601,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
810,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
810,00 €
393,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
992,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
992,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
864,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
864,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da | da |
Inel colorat | verde | galben | galben | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |