GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 18,8 mm

Cod articol: 123025 18,8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 8×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Steel
    ⌀ nominal DC 18,8 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de fabricaţie
    Execuţie 8×D
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 135 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 161,8 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară da, cu 25 bar
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 190 mm
    Lungimea totală L 243 mm
    ⌀ cozii Ds 20 mm
    Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,325 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 123025 18,8
    EAN / GTIN 4045197844743
    Număr producător 123025 18,8

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    195
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    135
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    125
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    Fontă
    K
    120
    GGG
    K
    115
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Creat pentru utilizarea cu viteze de aşchiere foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere consumată redusă şi turaţii mari.
    • Reducere semnificativă a forţelor de aşchiere datorită geometriei speciale de aşchiere.
    • Strat de acoperire pentru rezistenţă optimă la uzură chiar şi la temperaturi ridicate de proces.
    • Canale lustruite pentru o evacuare bună a aşchiilor.

    Un tăiş subţire şi dispunerea specială a celor 4 faţete de ghidare determină o precizie mare de poziţionare şi de aliniere. Microgeometrie optimizată pentru durabilitate şi performanţă crescută.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Execuţia HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
    Forma HB: se comandă cu Cod 123026
    Forma HE: se comandă cu Cod 123025 + 129100HE.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături