{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123025 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197844200 | |
Număr producător | 123025 9,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,3 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 142 | 162 | 142 |
⌀ nominal DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 | 120 | 95 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |